Soustružnický držák 20/16 mm

Artiklové číslo: 260906 20/16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 16 mm
Způsob použití pravý
Norm DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku STGCR/L 2020K16
Vhodná vyměnitelná břitová destička TC.. 16T3..
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 22 mm
Celková délka L 125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 2
Podložka 269005 7
Šroub pro podložku 269013 2
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260906 20/16
EAN / GTIN 4045197713261
Číslo výrobce 260906 20/16

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku