{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 12 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | STGCR/L 1212F11 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TC.. 1102.. | |
Funkční šířka L4 | 16 mm | |
Délka hlavy L1 | 19 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 18 | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 260906 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197805096 | |
Číslo výrobce | 260906 12/11 |