{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT070208 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | CA025P | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | S povlakem | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | GK | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 330 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260486 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878611 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
DCMT 070208, Typ: CA025P
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
385 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
245,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | hrubování |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,4 mm - 2 mm |
Typ | CA025P | HB7020 |
Lamač třísek | GK | WSM |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,15 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 330 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |