CCMT 060208 Wiper HB7020

Artiklové číslo: 260145 HB7020
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    250,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    208,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
335 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Řezný materiál Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCMT 060208
    Rohový rádius 0,8 mm
    Typ HB7020
    Řezný materiál TK
    Hlavní způsob použití P
    Podmínky řezu lehce přerušovaný
    Lamač třísek WSM
    Tolerance M
    Hloubka řezu ap 0,4 mm - 2 mm
    Posuv f 0,15 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
    Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 350 m/min
    Počet výměn/řezání 2
    Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 260145 HB7020
    EAN / GTIN 4045197948854
    Číslo výrobce 260145 HB7020

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    Ocel < 900 N/mm
    P
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    kontinuální
     
    nepravidelný
     
    mokré max.
     

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku