{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO-Code Wendeschneidplatte | DCMT 11T304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | SW05 | |
Řezný materiál | TK | |
Hauptanwendung | Ti | |
Schnittbedingung | kontinuální | |
Spanbrecher | MQ | |
Toleranz | M | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 40 m/min - 100 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260386 SW05 | |
EAN / GTIN | 4960664629619 | |
Číslo výrobce | TWH01897 | |
Výrobce | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |