{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | CA515 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | HQ | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 390 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260386 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664676040 | |
Číslo výrobce | TAB01861 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Typ: CA515
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
269,00 CZK
193,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 759 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T304 | DCMT 11T304 |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Lamač třísek | HQ | SS |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 100 m/min - 390 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |