DC.T 11T302, Typ: CA6525

Artiklové číslo: 260385 CA6525
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
342 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DCMT 11T302
Rohový rádius 0,2 mm
Typ CA6525
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek MQ
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 140 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260385 CA6525
EAN / GTIN 4960664589241
Číslo výrobce TJV01896

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


DC.T 11T302, Typ: CA6525

DC.T 11T302, Typ: CA6525

na poptávku
Ihned k dodání
342 ks okamžitě k dodání
269,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
742 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
285,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
238,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 283 ks okamžitě k dodání
180,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 033 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
291,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
243,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování dokončování hrubování-dokončování dokončování
Podmínky řezu lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný lehce přerušovaný
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Typ CA6525 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Lamač třísek MQ VS MF VS
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 140 m/min 70 m/min - 260 m/min 60 m/min - 220 m/min 80 m/min - 270 m/min

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku