{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T302 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | HB7140-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VS | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 260 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260356 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819109 | |
Číslo výrobce | 260356 HB7140-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() DC.T 11T302, Typ: HB7140-1
na poptávku
Ihned k dodání
752 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
285,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
238,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 303 ks okamžitě k dodání
180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 043 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | hrubování-dokončování | dokončování |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný | lehce přerušovaný |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Typ | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Lamač třísek | VS | MF | VS |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |