{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T302 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | HB7120-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | VS | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 90 m/min - 290 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260356 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197817273 | |
Číslo výrobce | 260356 HB7120-1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
DC.T 11T302, Typ: HB7120-1
na poptávku
Ihned k dodání
461 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
540 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
350 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 | DCMT 11T302 |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální | kontinuální |
Typ | HB7120-1 | HB7010-1 | HB7415-1 |
Lamač třísek | VS | SS | TIS |
Hlavní způsob použití | M | P | S |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 90 m/min - 290 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 50 m/min - 110 m/min |