{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 070202 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | PR1325 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | S | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MQ | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 100 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260381 PR1325 | |
Číslo výrobce | TKQ01820 |