{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DCMT 070202 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | CA510 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | HQ | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 140 m/min - 450 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260381 CA510 | |
Číslo výrobce | TAA01810 |