{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A16Q SDUCR/L11; A20R SDUCR/L11; A25R SDUCR/L11 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 25 mm; 27 mm; 32 mm | |
Středové přesazení L3 | 13,6 mm; 16 mm; 18,5 mm | |
Upínací výška L2 | 15 mm; 18 mm; 23 mm | |
Celková délka L | 180 mm; 200 mm; 200 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8 | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 260346 SET11 | |
EAN / GTIN | 4045197657749 | |
Číslo výrobce | 260346 SET11 |