Sada vyvrtávacích tyčí, ocel, s VCH, pravý, Typ: SET07

Artiklové číslo: 260346 SET07
Nastavit cenu 3 ks (CZK 1845,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A0810H SDUCR/L07; A1012K SDUCR/L07; A1216M SDUCR/L07
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 0702..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 12 mm; 15,5 mm; 18 mm
Středové přesazení L3 6,5 mm; 9 mm; 11 mm
Upínací výška L2 9 mm; 11 mm; 15 mm
Šířka hrdla L4 8 mm; 10 mm; 12 mm
Délka hlavy L1 22,5 mm; 27,5 mm; 40,5 mm
Celková délka L 100 mm; 125 mm; 150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260346 SET07
EAN / GTIN 4045197656667
Číslo výrobce 260346 SET07

Popis

Rozsah dodávky:

V plastovém boxu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku