Vyvrtávací tyč ocel 16/07 mm

Artiklové číslo: 260344 16/07
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 16 mm
    Velikost destiček 7 mm
    Způsob použití pravý
    Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
    Norma Výrobní norma
    Vnitřní chlazení ano
    ISO kód držáku A16Q SDXCR/L07
    Úhel nastavení κ 93 stupeň
    Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 0702..
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 21 mm
    Středové přesazení L3 11 mm
    Upínací výška L2 15 mm
    Užitná hloubka T 4,3 mm
    Délka hlavy L1 33 mm
    Celková délka L 180 mm
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
    Použití Podélné soustružení, vnitřní
    Druh produktu vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 260344 16/07
    EAN / GTIN 4045197877949
    Číslo výrobce 260344 16/07

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku