Ocelová vrtací tyč A.. SDUCL 93°, pro vyměnitelné břitové destičky DC.., vlevo

Artiklové číslo: 260343 0408/04
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Velikost destiček 4 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A0408F SDUCR/L04
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 04T0..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 5,2 mm
Středové přesazení L3 3 mm
Upínací výška L2 7,5 mm
Užitná hloubka T 1,5 mm
Šířka hrdla L4 4 mm
Délka hlavy L1 15 mm
Celková délka L 80 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 26
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260343 0408/04
EAN / GTIN 4062406066819
Číslo výrobce 260343 0408/04
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku