Vyvrtávací tyč ocel 0810/07 mm

Artiklové číslo: 260342 0810/07
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norm: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 10 mm
Velikost destiček 7 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norm Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A0810H SDUCR/L07
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 0702..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 12,5 mm
Středové přesazení L3 6,5 mm
Upínací výška L2 9 mm
Užitná hloubka T 4,4 mm
Šířka hrdla L4 7 mm
Délka hlavy L1 22,5 mm
Celková délka L 100 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260342 0810/07
EAN / GTIN 4045197979070
Číslo výrobce 260342 0810/07

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku