{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | GARANT Master | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A25R SDUCR/L11 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 31 mm | |
Středové přesazení L3 | 16 mm | |
Upínací výška L2 | 23 mm | |
Délka hlavy L1 | 40 mm | |
Celková délka L | 200 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8 | |
Použití | Podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 260336 25/11 | |
EAN / GTIN | 4062406576813 | |
Číslo výrobce | 260336 25/11 |