{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | GARANT Master | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | A20R SDQCR/L11 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 25 mm | |
Středové přesazení L3 | 13 mm | |
Upínací výška L2 | 18 mm | |
Délka hlavy L1 | 36 mm | |
Celková délka L | 200 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 8 | |
Použití | Podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 260330 20/11 | |
EAN / GTIN | 4062406576929 | |
Číslo výrobce | 260330 20/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |