Vyvrtávací tyč GARANT Master Turn, ocelová, spirálová, pravý, ⌀ stopky / velikost destičky: 25/11mm

Artiklové číslo: 260330 25/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GARANT Master
⌀ stopky Ds 25 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A25R SDQCR/L11
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 31 mm
Středové přesazení L3 16 mm
Upínací výška L2 23 mm
Délka hlavy L1 40 mm
Celková délka L 200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 8
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260330 25/11
EAN / GTIN 4062406576936
Číslo výrobce 260330 25/11

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "GARANT Master" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku