Vyvrtávací tyč TK 0408/04 mm

Artiklové číslo: 260319 0408/04
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 8 mm
    Velikost destiček 4 mm
    Způsob použití levý
    Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Vnitřní chlazení ano
    ISO kód držáku E0408F SDUCR/L04
    Úhel nastavení κ 93 stupeň
    Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 04T0..
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 5,6 mm
    Středové přesazení L3 3 mm
    Upínací výška L2 7,5 mm
    Užitná hloubka T 1,5 mm
    Šířka hrdla L4 4 mm
    Délka hlavy L1 26 mm
    Celková délka L 80 mm
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 26
    Použití Podélné soustružení, vnitřní
    Druh produktu vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 260319 0408/04
    EAN / GTIN 4062406066710
    Číslo výrobce 260319 0408/04

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku