Vyvrtávací tyč TK, levý, ⌀ stopky / velikost destičky: 25/11mm

Artiklové číslo: 260319 25/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 25 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Řezný materiál TK
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E25S SDUCR/L11
Úhel nastavení κ 93 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 32 mm
Středové přesazení L3 16 mm
Upínací výška L2 24 mm
Celková délka L 250 mm
Délka vyložení L1 200 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 8
Použití Podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260319 25/11
EAN / GTIN 4062406065973
Číslo výrobce 260319 25/11

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku