{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | levý | |
Norm | DIN ISO 5610 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | SDHCR/L 1616H11 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
Funkční šířka L4 | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 12 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 2 | |
Podložka | 269005 3 | |
Šroub pro podložku | 269013 2 | |
Úhel nastavení κ | 107,5 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 260307 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197652553 | |
Číslo výrobce | 260307 16/11 |