{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 20 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | Vlevo | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | SDJCR/L 2020K11 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 20,5 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 2 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití | Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 260305 20/11 | |
EAN / GTIN | 4067263109686 | |
Číslo výrobce | 260305 20/11 |