{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 300 TX | |
Nastavení utažení | utahování doprava | |
Přesnost měření utahovacího momentu | ±10 % | |
Celková délka L | 175 mm | |
Délka čepele | 65 mm | |
Nastavený utahovací moment | 3 Nm | |
Nastavený utahovací moment | 300 cNm | |
Signalizace spuštění | akustický; dotykový | |
Princip vypínání | mechanická kluzná spojka | |
Typ připojení | pevné | |
Měřicí technika | mechanická | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
Pevně nastavený utahovací moment | ano | |
Data lze protokolovat | ne | |
Nastavení hodnoty vypínání | přednastavený | |
Feedback | s vypínáním | |
Přepínatelné rozlišení | cNm | |
Měření | Krouticí moment | |
Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nelze nastavit | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Hmotnost | 118 g | |
Druh produktu | Momentový šroubovák |
Katalogové číslo | 659950 TX15 | |
EAN / GTIN | 4013288191335 | |
Číslo výrobce | 05027935001 |