Soustružnický držák 8/07 mm

Artiklové číslo: 260300 8/07
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
46 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 8 mm
Velikost destiček 7 mm
Způsob použití neutrální
Norm DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SDNCN 0808D07
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 0702..
Funkční šířka L4 neutrální držáky 4 mm
Nepodepřená délka L1 neutrální držáky 7,5 mm
Celková délka L neutrální držák 60 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 22
Úhel nastavení κ 62,5 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260300 8/07
EAN / GTIN 4067263103295
Číslo výrobce 260300 8/07

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku