Soustružnický držák, neutrální, Velikost stopky / destičky: 20/11mm

Artiklové číslo: 260300 20/11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití neutrální
Norma DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SDNCN 2020K11
Vhodná vyměnitelná břitová destička DC.. 11T3..
Funkční šířka L4 neutrální držáky 10 mm
Nepodepřená délka L1 neutrální držáky 20 mm
Celková délka L neutrální držák 125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 2
Podložka 269005 3
Šroub pro podložku 269013 2
Úhel nastavení κ 62,5 stupeň
Použití Podélné soustružení vnější; Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260300 20/11
EAN / GTIN 4045197878267
Číslo výrobce 260300 20/11

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku