{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Eco | |
Velikost stopky | 25 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | levá | |
Norm | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | SDJCR/ L 2525H11 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC.. 11T3.. | |
Funkční šířka L4 | 32 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269023 3 | |
Podložka | 269007 1 | |
Šroub pro podložku | 269013 7 | |
Úhel nastavení κ | 93 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 260291 25/11 | |
EAN / GTIN | 4067263122463 | |
Číslo výrobce | 260291 25/11 |