{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 09T304 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | PR1725 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | S povlakem | |
Hlavní způsob použití | M | |
Vedlejší použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MFP-SKS | |
Tolerance | G | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 200 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 50 m/min - 150 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260097 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664923380 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
CC.T 09T304, Typ: PR1725
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
567,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
473,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 372 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
245,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 519 ks okamžitě k dodání
166,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 724 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Typ | PR1725 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Hlavní způsob použití | M | M | MF | M |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |