{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT09T304-HQ CA115P | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | CA115P | |
Schneidstoff | TK | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | kontinuální | |
Spanbrecher | HQ | |
Toleranz | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 90 m/min - 270 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260097 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664045419 | |
Výrobce | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |