{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 060204 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | PV720 | |
Řezný materiál | Cermet | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | WP | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 270 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260094 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664753710 | |
Číslo výrobce | TLD01526 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
CCMT 060204 Wiper, Typ: PV720
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
205,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
542 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
167,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 |
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Řezný materiál | Cermet | Cermet |
Lamač třísek | WP | SS |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |