{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 060204 | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | CA510 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | WP | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 140 m/min - 450 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260094 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664753116 | |
Číslo výrobce | TAA00446 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCMT 060204 Wiper CA510
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
214,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
895 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
218,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
181,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový rádius | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 060204 | CCMT 060204 |
Řezný materiál | TK | TK |
Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Lamač třísek | WP | SS |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |