{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 060202 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | PR1725 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | S povlakem | |
Hlavní způsob použití | M | |
Vedlejší použití | P | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | WP | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 200 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 50 m/min - 150 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260093 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664890590 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 060202 Wiper PR1725
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
256,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
214,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
373 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
178,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
224 ks okamžitě k dodání
139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
595 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
218,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
181,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rohový rádius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Lamač třísek | WP | VS | MF | VS |
Hlavní způsob použití | M | M | MF | M |