{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 060202 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | HBT130 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | TiCN | |
Hlavní způsob použití | MF | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | MF | |
Hloubka řezu ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 220 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260082 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406720063 | |
Číslo výrobce | 260082 HBT130 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CCMT 060202 HBT130
na poptávku
Ihned k dodání
224 ks okamžitě k dodání
139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
373 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
178,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
595 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
218,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
181,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 | 2 |
Rohový rádius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 060202 | CCMT 060202 | CCMT 060202 |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | dokončování | hrubování-dokončování |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Lamač třísek | MF | VS | VS |
Hlavní způsob použití | MF | M | M |