{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 09T308 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | HB7415-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | S | |
Vedlejší použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | TIS | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 50 m/min - 110 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260060 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749569 | |
Číslo výrobce | 260060 HB7415-1 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |