{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCMT 09T308 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | HB7130-2 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | S povlakem | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VS | |
Tolerance | M | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 270 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260060 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263290896 | |
Číslo výrobce | 260060 HB7130-2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
CCMT 09T308, Typ: HB7130-2
na poptávku
Ihned k dodání
1 173 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
249,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
917 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
245,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
204,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Typ | HB7130-2 | HB7140-1 |
Lamač třísek | VS | VS |
Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | M | M |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 270 m/min | 70 m/min - 260 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |