Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CC.T 09T302, pro vyhlazování, Typ: HB7140-2

Artiklové číslo: 260056 HB7140-2
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    214,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    179,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
721 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO-Code Wendeschneidplatte CCMT 09T302
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7140-2
Schneidstoff TK
Beschichtung S povlakem
Hauptanwendung M
Schnittbedingung silně přerušovaný
Spanbrecher VS
Toleranz M
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 2,5 mm
Vorschub f 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 230 m/min
Počet výměn/řezání 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 260056 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315483
Číslo výrobce 260056 HB7140-2
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku