{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCMT 09T302 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | HB7035-1 | |
Schneidstoff | TK | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | silně přerušovaný | |
Spanbrecher | SS | |
Toleranz | MF | |
Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Vorschub f | 0,05 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 350 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260056 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197873705 | |
Číslo výrobce | 260056 HB7035-1 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |