Soustružnický držák HOLEX Pro 20/09 mm

Artiklové číslo: 260049 20/09
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 20 mm
Velikost destiček 9 mm
Způsob použití Vlevo
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku SCLCR/L 2020K09
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 09T3..
Funkční šířka L4 25 mm
Délka hlavy L1 17 mm
Celková délka L 125 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 2
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260049 20/09
EAN / GTIN 4067263109648
Číslo výrobce 260049 20/09

Popis

Provedení:

Cílené chlazení na břitu.

Poznámka:

Přenos chladicí kapaliny pod hlavou pomocí hadicového spojení (G1/8 palce – je součástí balení).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku