CCGT 030102 PR1535

Artiklové číslo: 260041 PR1535
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGT 030102
Rohový rádius 0,2 mm
Typ PR1535
Řezný materiál TK
Povlak Megacoat Nano
Hlavní způsob použití M
Vedlejší použití S
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek MFP-PF
Hloubka řezu ap 0,03 mm - 0,2 mm
Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 160 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 40 m/min - 60 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260041 PR1535
EAN / GTIN 4960664871551
Číslo výrobce TLC58751

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuální
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku