{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Velikost destiček | 3 mm | |
Způsob použití | levý | |
Hloubka vnitřního soustružení do | 8×D | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | E06J SCLCR/L03 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 0301.. | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 7 mm | |
Středové přesazení L3 | 3,5 mm | |
Upínací výška L2 | 5,8 mm | |
Délka hlavy L1 | 10 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 19 | |
Použití | Podélné soustružení, vnitřní | |
Druh produktu | Vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 260017 6/03 | |
EAN / GTIN | 4045197651877 | |
Číslo výrobce | 260017 6/03 |