{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCGT 030101 | |
Rohový rádius | 0,1 mm | |
Typ | PR1725 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | M | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | MP-CF | |
Hloubka řezu ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Posuv f | 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 180 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 100 m/min - 150 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260040 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664890347 | |
Číslo výrobce | TLM00056 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |