{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCGT 030101 | |
Rohový rádius | 0,1 mm | |
Typ | PR1535 | |
Řezný materiál | TK | |
Povlak | Megacoat Nano | |
Hlavní způsob použití | M | |
Vedlejší použití | S | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | MFP-PF | |
Hloubka řezu ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Posuv f | 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 160 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 40 m/min - 60 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 260040 PR1535 | |
EAN / GTIN | 4960664871544 | |
Číslo výrobce | TLC58750 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
CCGT 030101, Typ: PR1535
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
540,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 106 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
456,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 106 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
456,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 2 | 2 | 2 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCGT 030101 | CCGT 030101 | CCGT 030101 |
Hloubka řezu ap | 0,03 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,05 mm - 1,5 mm |
Posuv f | 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot. |
Hlavní způsob použití | M | N | N |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 160 m/min | 120 m/min - 600 m/min | 50 m/min - 300 m/min |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |