Vyvrtávací tyč HSS 8/06 mm

Artiklové číslo: 260023 8/06
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 5×D
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky Ds 8 mm
    Velikost destiček 6 mm
    Způsob použití levý
    Hloubka vnitřního soustružení do 5×D
    Řezný materiál HSS
    Norma DIN 8024
    Vnitřní chlazení ano
    ISO kód držáku AH08K SCLCR/L06
    Úhel nastavení κ 95 stupeň
    Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 0602..
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 10 mm
    Středové přesazení L3 5 mm
    Upínací výška L2 7 mm
    Celková délka L 125 mm
    Délka vyložení L1 40 mm
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
    Použití podélné soustružení, vnitřní
    Druh produktu vyvrtávací tyč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 260023 8/06
    EAN / GTIN 4067263103288
    Číslo výrobce 260023 8/06

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku