{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | Eco | |
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 9 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | SCLCR/L 1616X09 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | CC.. 09T3.. | |
Funkční šířka L4 | 20 mm | |
Délka hlavy L1 | 27 mm | |
Celková délka L | 74 mm | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269028 28 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 260020 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197945150 | |
Číslo výrobce | 260020 16/09 | |
Výrobce | SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland |