{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Eco | |
Velikost stopky | 16 mm | |
Velikost destiček | 6 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
ISO kód držáku | PWLNR/L 1620X06 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | WN.. 0604.. | |
Funkční šířka L4 | 25 mm | |
Délka hlavy L1 | 30 mm | |
Celková délka L | 77 mm | |
Podložka | 259031 9 | |
Lomená páka | 259015 6 | |
Šroubek klínku | 259018 4 | |
Pružina | 259046 2 | |
Úhel nastavení κ | 95 stupeň | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 251904 16/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651099 | |
Číslo výrobce | 251904 16/06 |