Sada vyvrtávacích tyčí TK

Artiklové číslo: 260019
Nastavit cenu 3 ks (CZK 3939,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vnitřního soustružení do: 8×D
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob použití levý
Hloubka vnitřního soustružení do 8×D
Řezný materiál TK
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 0602..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 10 mm; 12 mm; 14 mm
Středové přesazení L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
Upínací výška L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
Celková délka L 125 mm; 125 mm; 150 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 7
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260019
EAN / GTIN 4045197651945
Číslo výrobce 260019

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku