Soustružnický držák 10/06 mm

Artiklové číslo: 260000 10/06
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 10 mm
Velikost destiček 6 mm
Způsob použití pravý
Norma DIN ISO 5610
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SCSCR/L 1010E06
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 0602..
Funkční šířka L4 12 mm
Délka hlavy L1 12 mm
Celková délka L 70 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 22
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260000 10/06
EAN / GTIN 4045197929136
Číslo výrobce 260000 10/06

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku