Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky: 16/12mm

Artiklové číslo: 260000 16/12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 16 mm
Velikost destiček 12 mm
Způsob použití pravý
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ne
ISO kód držáku SCSCR/L 1616H12
Vhodná vyměnitelná břitová destička CC.. 1204..
Funkční šířka L4 20 mm
Délka hlavy L1 22 mm
Celková délka L 101 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 20
Podložka 269005 6
Šroub pro podložku 269013 5
Úhel nastavení κ 45 stupeň
Použití Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260000 16/12
EAN / GTIN 4045197929174
Číslo výrobce 260000 16/12

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku