Šroubek klínku, Typ: 19

Artiklové číslo: 259018 19
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon OK2,5
Závit M6
Délka L 17 mm
Utahovací moment 2 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 259018 19
EAN / GTIN 4067263707806
Číslo výrobce 259018 19
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku