Šroubek klínku, Typ: 14

Artiklové číslo: 259018 14
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon OK3
Závit M8×1
Délka L 19 mm
Utahovací moment 3 Nm
Druh produktu Sroub

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 259018 14
EAN / GTIN 4062406808921
Číslo výrobce 259018 14
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku